SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-45-B

Lineare Actuatoren CJ5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDJ5B16SR-45-B
Rubix:05292979
Fabrikant:00014071
EAN:3618035868181
SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-45-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Typeroestvrijstalen cilinder; dubbelwerkend (d/a)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-45-B


Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, RVS
•Double acting, single rod CJ5-S cylinder
•All stainless steel external parts
•Bore sizes (mm): 10, 16
•Auto switch capability

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 16mm
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 45
Head Cover Port: 90° to Axis
Auto Switch: B (w/o Switch, w/ Magnet)
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Typeroestvrijstalen cilinder; dubbelwerkend (d/a)
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
67,89 excl. BTW
/ stuk
82,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen