SMC PIN CILINDER CJPB10-15

Lineare Actuatoren CJP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJPB10-15
Rubix:A0632408
Fabrikant:CJPB10-15
EAN:3618035760270
SMC PIN CILINDER CJPB10-15

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typetype paneelmontage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPB10-15


Pin Cilinder, Enkelwerkend, Ingaande Veer
•Single acting, spring return, pin cylinder
•Compact design-minimizes mounting space
•Three bore sizes available
•Strokes from 5mm to 15mm available
•Two mounting styles available

Mounting: B (Panel Mount Style)
Bore Size: 10mm
Stroke: 15mm
Hose Nipple: None
Rod End Thread: Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x46x22 mm
Logistiek gewicht38 g
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typetype paneelmontage
Land van oorsprongJP
20,39 excl. BTW
/ stuk
24,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen