SMC COMPACT CILINDER CDQ2A32TF-300DCZ
Lineare Actuatoren CQ2-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDQ2A32TF-300DCZ
Rubix:05262566
Fabrikant:CDQ2A32TF-300DCZ
EAN:3618035842570

Technische samenvatting
| Type | cq2-z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A32TF-300DCZ
Compactcilinder, Dubbelwerkend Enkele Zuigerstang, Lange Slag, Groef voor Naderingschakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1480 g |
| Type | cq2-z |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,81 excl. BTW
/ stuk
€ 97,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen