SMC COMPACT CILINDER CDQ2A40-125DCZ

Lineare Actuatoren CQ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A40-125DCZ
Rubix:05269092
Fabrikant:00779150
EAN:3618035841719
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A40-125DCZ

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A40-125DCZ


Compactcilinder, Dubbelwerkend Enkele Zuigerstang, Lange Slag, Groef voor Naderingschakelaar
•Compact Cylinder: Long Stroke Double Acting, Single Rod
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 125 to 300
•Port threads: Rc, NPT or G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: A (Both Ends Tapped)
Type: Standard
Bore Size: Ø40 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 125
Cushion: C (Rubber Bumper)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x197x57 mm
Logistiek gewicht884 g
Typecq2-z
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
93,67 excl. BTW
/ stuk
113,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen