SMC COMPACT CILINDER CDQ2B125-200DCMZ
Lineare Actuatoren CQ2-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDQ2B125-200DCMZ
Rubix:05291622
Fabrikant:CDQ2B125-200DCMZ

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B125-200DCMZ
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring, Groef voor Naderingschakelaar
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Large Bore Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x341x153 mm |
| Logistiek gewicht | 10400 g |
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,78 excl. BTW
/ stuk
€ 423,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen