SMC COMPACT CILINDER CDQ2WB25-25DZ

Lineare Actuatoren CQ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2WB25-25DZ
Rubix:05291811
Fabrikant:CDQ2WB25-25DZ
EAN:3618035807241
SMC COMPACT CILINDER CDQ2WB25-25DZ

Technische samenvatting

Typestandaard; dubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2WB25-25DZ


Compactcilinder, Dubbelwerkend Dubbele Zuigerstang, Groef voor Naderingschakelaar
•Double acting, double rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 25
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x99x40 mm
Logistiek gewicht214 g
Typestandaard; dubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 54,28 excl. BTW
/ stuk
€ 65,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen