Referenties
SMC:CQ2KB50TF-50DZ
Rubix:05291992
Fabrikant:CQ2KB50TF-50DZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2KB50TF-50DZ
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie, Groef voor Naderingschakelaar
C(D)Q2K, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Non-rotating Configurator
Sterke punten
Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; Rc, NPT or G
Auto switch capable
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; Rc, NPT or G
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 698 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,96 excl. BTW
/ stuk
€ 125,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen