Referenties
SMC:CQSB16-15DCM
Rubix:05292128
Fabrikant:00203031

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder cqs |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB16-15DCM
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)QS, compacte cilinder, dubbelwerkend, standaard zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x48x29 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Type | compacte cilinder cqs |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,23 excl. BTW
/ stuk
€ 35,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen