Referenties
SMC:CQSB25-10DM
Rubix:05292172
Fabrikant:CQSB25-10DM

Technische samenvatting
| Type | smc cqsb25-10dm compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB25-10DM
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
•Standaard dubbelwerkende enkelstang
•Boormaten: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Slagen van 5mm tot 300mm afhankelijk van de boormaat
•Bevestigingen: doorlopende boring/beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele clevis
•Verschillende schakelaars en diverse leidinglengtes
Magneet: Geen
Montage: B (doorlopende boring, beide uiteinden getapt)
Boormaat: Ø25 mm
Lube-retainer: Zonder stabiele smeringsfunctie
Slag: 10
Optie: M (stanguiteinde met mannelijke draad)
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Leidingsdraad of voorgemonteerde connector: 0.5 m (Of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks.
Stofbestendig: Geen
Stanguiteinde-opties: Geen
•Boormaten: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Slagen van 5mm tot 300mm afhankelijk van de boormaat
•Bevestigingen: doorlopende boring/beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele clevis
•Verschillende schakelaars en diverse leidinglengtes
Magneet: Geen
Montage: B (doorlopende boring, beide uiteinden getapt)
Boormaat: Ø25 mm
Lube-retainer: Zonder stabiele smeringsfunctie
Slag: 10
Optie: M (stanguiteinde met mannelijke draad)
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Leidingsdraad of voorgemonteerde connector: 0.5 m (Of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks.
Stofbestendig: Geen
Stanguiteinde-opties: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x55x40 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Type | smc cqsb25-10dm compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,79 excl. BTW
/ stuk
€ 42,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen