SMC COMPACT CILINDER CQUB20-30M

Lineare Actuatoren CQU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQUB20-30M
Rubix:05292202
Fabrikant:00676552
SMC COMPACT CILINDER CQUB20-30M

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQUB20-30M


Compactcilinder, Ovale Uitvoering, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
•Light and compact.
•Size: 20, 25, 32, 40.
•Stroke: 5 to 100 mm.
•Auto switch can be mounted without removing a support bracket.

Mounting: B [Through-hole/Both ends tapped common (Standard)]
Bore Size: 20mm
Stroke: 30mm
Rod End Thread: M (Male)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht134 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
61,75 excl. BTW
/ stuk
74,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen