SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32-20D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU32-20D
Rubix:05292276
Fabrikant:CDU32-20D
EAN:3618035786652
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32-20D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32-20D


Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 32 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)99x62x40 mm
Logistiek gewicht453 g
Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
€ 83,19 excl. BTW
/ stuk
€ 100,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen