SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK16-40D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK16-40D
Rubix:05292255
Fabrikant:CDUK16-40D
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK16-40D

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK16-40D


Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 100mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 16mm
Stroke: 40mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x32x20 mm
Logistiek gewicht127 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
€ 110,21 excl. BTW
/ stuk
€ 133,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen