SMC CILINDER CDUK20-10D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK20-10D
Rubix:05263999
Fabrikant:00015085
EAN:3618035783293
SMC CILINDER CDUK20-10D

Technische samenvatting

Typecu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDUK20-10D


Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 20 mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x40x26 mm
Logistiek gewicht158 g
Typecu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
76,10 excl. BTW
/ stuk
92,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen