SMC CILINDER CDUK20-20D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK20-20D
Rubix:05280806
Fabrikant:CDUK20-20D
EAN:3618035783255
SMC CILINDER CDUK20-20D

Technische samenvatting

Typecu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDUK20-20D


Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 20 mm
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)95x40x26 mm
Logistiek gewicht181 g
Typecu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
€ 79,13 excl. BTW
/ stuk
€ 95,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen