SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK20-25D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK20-25D
Rubix:05292287
Fabrikant:00015108
EAN:3618035783231
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK20-25D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK20-25D


Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 20 mm
Stroke: 25 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x40x26 mm
Logistiek gewicht195 g
Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
79,13 excl. BTW
/ stuk
95,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen