SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK32-5D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK32-5D
Rubix:05292297
Fabrikant:CDUK32-5D
EAN:3618035782920
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK32-5D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK32-5D


Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 32 mm
Stroke: 5 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)99x62x40 mm
Logistiek gewicht480 g
Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
€ 97,18 excl. BTW
/ stuk
€ 117,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen