Referenties
SMC:CUK6-10D
Rubix:05292377
Fabrikant:CUK6-10D

Technische samenvatting
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUK6-10D
Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 6mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 6mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61x22x13 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,11 excl. BTW
/ stuk
€ 53,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen