SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB12-20DM

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUJB12-20DM
Rubix:05292391
Fabrikant:00695188
EAN:3618035785617
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB12-20DM

Technische samenvatting

Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB12-20DM


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x27x17 mm
Logistiek gewicht39 g
Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
33,25 excl. BTW
/ stuk
40,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen