SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS12-20D

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJS12-20D
Rubix:05292542
Fabrikant:CUJS12-20D
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS12-20D

Technische samenvatting

Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS12-20D


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: None
    Mounting Direction: S (Axial Mounting)
    Bore Size: 12
    Stroke: 20mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)39x27x17 mm
    Logistiek gewicht5000 g
    Typemini vrij gemonteerde cilinder
    Diameter zuiger12 mm
    Slag van de Cilinder20 mm
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    Land van oorsprongJP
    € 27,90 excl. BTW
    / stuk
    € 33,76 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen