SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS16-25DM

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJS16-25DM
Rubix:05292561
Fabrikant:00695348
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS16-25DM

Technische samenvatting

Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS16-25DM


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: None
    Mounting Direction: S (Axial Mounting)
    Bore Size: 16
    Stroke: 25mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)57x30x21 mm
    Logistiek gewicht58 g
    Typemini vrij gemonteerde cilinder
    Diameter zuiger16 mm
    Slag van de Cilinder25 mm
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    Land van oorsprongJP
    30,56 excl. BTW
    / stuk
    36,98 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen