SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS20-35D
Lineare Actuatoren CUJ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CUJS20-35D
Rubix:05292580
Fabrikant:00699354

Technische samenvatting
| Type | mini vrij gemonteerde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS20-35D
Miniatuur Vrije Montage Cilinder
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x36x25 mm |
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Type | mini vrij gemonteerde cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,52 excl. BTW
/ stuk
€ 39,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen