SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQLB20-50D

Lineare Actuatoren MQQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MQQLB20-50D
Rubix:05292598
Fabrikant:00015267
EAN:3618036369991
SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQLB20-50D

Technische samenvatting

Typel (zijdelingse belasting (geïntegreerde kogellagergeleiding))
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQLB20-50D


Compactcilinder, Metaalafdichting, Lage Wrijving
•Low friction, metal seal cylinders.
•Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
•Available in a lateral load resisting type.
•Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.

Style: L (Anti Lateral Load (Ball Bushing Built-in)]
Mounting: B [Through Hole Both Ends Tapped Common (Standard)]
Bore Size: 20mm
Port Thread: M Thread ø10 to ø20, RC ø25 to ø40
Stroke: 50
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht631 g
Typel (zijdelingse belasting (geïntegreerde kogellagergeleiding))
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
368,91 excl. BTW
/ stuk
446,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen