SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB20-10D

Lineare Actuatoren MQQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MQQTB20-10D
Rubix:05292606
Fabrikant:MQQTB20-10D
SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB20-10D

Technische samenvatting

Typet (standaard)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB20-10D


Compactcilinder, Metaalafdichting, Lage Wrijving
•Low friction, metal seal cylinders.
•Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
•Available in a lateral load resisting type.
•Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.

Style: T (Standard)
Mounting: B [Through Hole Both Ends Tapped Common (Standard)]
Bore Size: 20mm
Port Thread: M Thread ø10 to ø20, RC ø25 to ø40
Stroke: 10
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht228 g
Typet (standaard)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongJP
€ 222,02 excl. BTW
/ stuk
€ 268,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen