SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB25-40D

Lineare Actuatoren MQQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MQQTB25-40D
Rubix:05292611
Fabrikant:MQQTB25-40D
SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB25-40D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder met lage wrijving
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB25-40D


Compactcilinder, Metaalafdichting, Lage Wrijving
•Low friction, metal seal cylinders.
•Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
•Available in a lateral load resisting type.
•Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.

Style: T (Standard)
Mounting: B [Through Hole Both Ends Tapped Common (Standard)]
Bore Size: 25mm
Port Thread: M Thread ø10 to ø20, RC ø25 to ø40
Stroke: 40
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht671 g
Typecompacte cilinder met lage wrijving
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
€ 337,86 excl. BTW
/ stuk
€ 408,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen