Referenties
Mitutoyo:182-262
Rubix:A0276527
EAN:4946368046402

Documenten
Productdetails : MITUTOYO LINIAAL STAAL 24", INCH 182-262
Sterke punten
•Ze hebben duidelijke gradaties op een satijn-chroomafwerking
De linialen zijn roestvast gehard
De linialen zijn roestvast gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 609,6 mm |
| Materiaal | satijnverchroomd staal |
| Type | volledig flexibele liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,10 excl. BTW
/ stuk
€ 86,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen