Referenties
Mitutoyo:182-123
Rubix:A0276542
EAN:4946368046006

Documenten
Productdetails : MITUTOYO LINIAAL STAAL 12", INCH 182-123
Sterke punten
•Duidelijke gradenverdeling op satijn-chroomafwerking
Gehard roestvrij staal
Gehard roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 304,8 mm |
| Materiaal | satijn-chroomstaal |
| Type | brede stijve liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,20 excl. BTW
/ stuk
€ 41,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen