Referenties
Mitutoyo:539-138-30
Rubix:A0278299
Fabrikant:539-138-30
EAN:4946368584003

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT103 2400 MM 539-138-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 2400 mm |
| Model | 539-138-30 |
| Meetvlak | 2400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.710,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.069,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen