Referenties
Mitutoyo:539-133-30
Rubix:A0278303
Fabrikant:539-133-30
EAN:4946368583952

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT103 1600 MM 539-133-30
Mitutoyo linear liniaal at103 1600 mm 539-133-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 1600 mm |
| Nauwkeurigheid | 13 |
| Model | at103-1600 |
| Meetvlak | l0 (zakres efektywny): 1600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.260,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.524,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen