Referenties
Fabory:38690.220.001
Rubix:08911483
EAN:8715492782519

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 39 mm |
Productdetails : BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M22
Lipborgplaat met twee lippen DIN 463 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,000 g |
| Binnendiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Norm | DIN 463 |
| Type | borgplaat/dubbele lip d463 m22 |
| Metrische diameter | M22 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
23 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
39 mm
Type
borgplaat/dubbele lip d463 m22
Metrische diameter
M22