SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M2,5X5X0,4

Ventilatorringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLARGJ2,5A4
Rubix:A0823066
Fabrikant:6797425
EAN:4043377404015
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M2,5X5X0,4

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M2,5X5X0,4


SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M2,5X5X0,4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter5 mm
NormDIN 6797
Typeventilatorringen, vorm j
Metrische diameterM2,5
Dikte0,4 mm
KwaliteitsklasseA4
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

2,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

5 mm

Type

Metrische diameter

M2,5