Referenties
Spartex:RONLARGJ6,4A2
Rubix:08255874
Fabrikant:6797264
EAN:4043377145840


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 11 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M6
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING J OPEN-BU D6797A M6X11X0,7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 0,7 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
11 mm
Type
Metrische diameter
M6