Referenties
Dichtomatik:67022050
Rubix:04010111
Fabrikant:67022050

Productdetails : OLIEKEERRING 12X16X3 A/510
De WA is een eenzijdig radiaal werkende afdichtingsring, bestemd voor roterende of draaiende assen en optioneel verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de tegenoverliggende zijde van de vloeistof om het binnendringen van vuil van buitenaf te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden