Referenties
SKF:15X32X7 HMS5 RG
Rubix:04081982
Fabrikant:520379
EAN:7316572264515

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 15X32X7 HMS5 RG
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
