OLIEKEERRING 17X23X3 A/510

Lipring (W A OK NBR 70 GROEN GS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67022062
Rubix:04010311
Fabrikant:67022062
OLIEKEERRING 17X23X3 A/510

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 17X23X3 A/510


De WA is een eenzijdig radiaal werkende afdichtingsring, bestemd voor roterende of draaiende assen en optioneel verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de tegenoverliggende zijde van de vloeistof om het binnendringen van vuil van buitenaf te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte3 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
2,64 excl. BTW
/ stuk
3,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden