Referenties
SKF:20X31X7 CRW1 R
Rubix:04081325
Fabrikant:517714
EAN:7316577765048

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 20X31X7 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 31 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,91 excl. BTW
/ stuk
€ 9,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
