OLIEKEERRING 20X26X4 A/510

Lipring (W A OK NBR 70 GROEN GS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67022067
Rubix:04010421
Fabrikant:67022067
OLIEKEERRING 20X26X4 A/510

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 20X26X4 A/510


De WA is een eenzijdig radiaal werkende afdichtingsring, bestemd voor roterende of draaiende assen en optioneel verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de tegenoverliggende zijde van de vloeistof om het binnendringen van vuil van buitenaf te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte4 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
1,16 excl. BTW
/ stuk
1,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden