Referenties
SKF:16085
Rubix:04080508
Fabrikant:519588
EAN:0085311016735


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,28 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60,3 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 16085
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 41,28 mm |
| Buitendiameter | 60,3 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen