OLIEKEERRING 25X32X4 A/510

Lipring (W A OK NBR 70 GROEN GS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67022073
Rubix:04010565
Fabrikant:67022073
OLIEKEERRING 25X32X4 A/510

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 25X32X4 A/510


De WA is een eenzijdig radiaal werkende afdichtingsring, bestemd voor roterende of draaiende assen en optioneel verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de tegenoverliggende zijde van de vloeistof om het binnendringen van vuil van buitenaf te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
1,31 excl. BTW
/ stuk
1,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden