Referenties
Dichtomatik:67204535
Rubix:04111884
Fabrikant:WAS 40,0X 62,0X 7,0 FP8084

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 40X62X7 AS/FPM (VITON)
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeren buitenmantel die een metalen binnenwerk omhult, een veerbelaste afdichtingslip en een beschermlip aan de luchtzijde. Het WAS is een enkelwerkende roterende asafdichting voor roterende of draaiende assen met een beschermlipafdichting aan de mediumzijde tegen vuilafzetting van buitenaf. De elastomeren buitenmantel zorgt voor een goede statische afdichting, een goede thermische expansiebalans, bijv. in lichtmetalen behuizingen, een betere afdichting bij grotere ruwheden en een veilige afdichting voor gedeelde behuizingen, evenals een goede statische afdichting bij dunne vloeistof- of gasvormige media.
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,69 excl. BTW
/ stuk
€ 15,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden