Referenties
REMA:629312
Rubix:21010353
EAN:8717365000027


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 2 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 1,6 m |
| Gewicht | 0,6 kg |
Productdetails : REMA VEERBALANCER 9312/1-2KG/1.6M
Aluminium body. Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop. Instelbaar draagvermogen (knop). Karabijnhaak. Extra veiligheidsophangoog. Flexibele roestvrijstalen kabel. Slijtvaste kabelgeleider. Instelbare kabellengte. Geïsoleerd ophangsysteem. Fixatie op een punt. Toepassing. Kleine pneumatische en elektrische boormachines en schroevendraaiers, meetinstrumenten etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2 kg |
| Kabellengte | 1,6 m |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Type | veerbalancer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,73 excl. BTW
/ stuk
€ 63,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden