LOCTITE MOS2 ASSEMBLAGESPRAY LB 8154 SPUITBUS 400 ML

Loctite LB 8154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:8154
Rubix:07013044
Fabrikant:303135
EAN:5010266264820
LOCTITE MOS2 ASSEMBLAGESPRAY LB 8154 SPUITBUS 400 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE MOS2 ASSEMBLAGESPRAY LB 8154 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE® LB 8154™ is een hoogwaardige smeermiddelspray die is ontwikkeld om de montage en demontage van onderdelen onder extreme omstandigheden te vergemakkelijken. De formule op basis van minerale olie, lithiumzeep en molybdeendisulfide (MoS₂) voorkomt slijtage en corrosie en is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

Kenmerken:
LOCTITE® LB 8154™ onderscheidt zich door de uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie dankzij de specifieke samenstelling met MoS₂. De consistentie maakt een gelijkmatige applicatie mogelijk en zorgt voor optimale hechting op metalen oppervlakken. Het is ontworpen om extreme temperaturen van -30 °C tot +450 °C te weerstaan en vergemakkelijkt de montage en demontage van cilindrische onderdelen, zowel tijdens het inlopen als na langdurig gebruik. De aerosolapplicatie maakt eenvoudig, gelijkmatig spuiten mogelijk en zorgt voor een effectieve dekking zonder overtollig product.

Specificaties:
- Technologie: anti-seize
- Samenstelling: minerale olie, lithiumzeep, molybdeendisulfide (MoS₂)
- Uiterlijk: zwart
- Geur: olieachtig
- Drijfgas: butaan/propaan
- Toepassingsmethode: aerosol
- Dichtheid bij 20 °C (ISO 2811-1): 0,756 g/ml
- Consistentie (ISO 6743-99): klasse NGLI 1
- Penetratie bij 25 °C en 60 slagen (ISO 2137): 310 tot 340 1/10 mm
- Lasbelasting (ASTM D2596): 2.900 N
- Slijtage-index bij 2.900 N: 4 mm
- Slijtage na 1 uur bij 400 N: 0,8 mm
- Kopercorrosie (ISO 2160): 1b na 3 uur bij 100 °C
- Maximale gebruikstemperatuur: 450 °C
- Druk bij 20 °C: 3,0 bar
- Gespoten massa: 1,6 g/s

Normen:
Deze LOCTITE® LB 8154™ smeermiddelspray voldoet aan de NSF H2 norm, die het veilige gebruik ervan certificeert in omgevingen waar contact met voedingsmiddelen niet mogelijk is. Deze norm garandeert dat het product geschikt is voor industriële omgevingen in de voedingsverwerkingsindustrie zonder het risico van directe besmetting.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Biedt effectieve bescherming tegen slijtage en corrosie;
- Vergemakkelijkt montage en demontage onder extreme omstandigheden;
- Bestand tegen temperaturen tot 450 °C;
- Eenvoudige en uniforme toepassing dankzij aërosolformaat;
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik;
- NSF H2-gecertificeerd voor gebruik in gevoelige industriële zones;
- Consistentie maakt een gelijkmatige dekking mogelijk zonder overschot.

Toepassingen

LOCTITE® LB 8154 wordt aanbevolen voor de smering van cilindrische onderdelen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en drukken. Het is ideaal voor sectoren zoals zwaar onderhoud, de metallurgie, de energieproductie en de procesindustrie. Het is geschikt voor het assembleren van flenzen, bouten, kleppen en andere mechanische componenten en biedt uitstekende prestaties in omgevingen met intensieve thermische en mechanische belastingen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Typeanti-seize
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur450 °C
€ 312,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 378,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen