Referenties
INA:KWVE25-B-NL-V2-G3
Rubix:03146424
Fabrikant:0127396340340
EAN:4054362986317





Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B NL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 109,1 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,47 excl. BTW
/ stuk
€ 220,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
