GATES TANDRIEM LL HTD 8M 10 (30M) STEEL

Long Length HTD

Zie technische informatie
Referenties
Gates:LL HTD 8M 10 (30M) STEEL
Rubix:02330090
Fabrikant:930810047
EAN:5412571336948
GATES TANDRIEM LL HTD 8M 10 (30M) STEEL
Technische samenvatting
Profielll-htd
Werklengte1181,102 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM LL HTD 8M 10 (30M) STEEL


De Long Length eindige riem is een alternatief voor distributiekettingen op aandrijvingen met een omkering in de draairichting. Eindige riemen zijn geschikt voor toepassingen met lineaire beweging (automatische deuren, transportbanden in magazijnen, liften), voor nauwkeurige positionering (werktuigmachines, machines met x-y coördinaten) en tweerichtingsaandrijvingen (computers, printers en kantoormachines). Gates Long Length-riemen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, constructies en tandprofi elen om tegemoet te komen aan een brede waaier van vermogens, snelheden en toepassingen.

Sterke punten

• Maakt exacte positionering mogelijk waardoor de riem ideaal is voortoepassingen met repetitieve bewegingen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Profielll-htd
Werklengte1181,102 mm
Breedte riem10 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden3750
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
649,50 excl. BTW
/ 30 meters
785,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen