Referenties
Altrex:C500207
Rubix:15011806
EAN:8711563170407
Productdetails : ALTREX LOOPBRUG ENKEL 2 LEUNINGEN 4 MTR
Bij de ontwikkeling van de Altrex loopbrug is gestreefd naar een zo optimaal mogelijke combinatie van veiligheid en gebruiksgemak. Dit heeft geresulteerd in een Altrex-product dat dankzij het lage eigen gewicht veelzijdig inzetbaar is. De unieke leuningstaander is sterk en geheel volgens de veiligheidsvoorschriften, zeer snel te monteren zonder gereedschap (binnen 20 seconden). Sterk en degelijk is ook de loopbrug zelf met een toelaatbare belasting van 200 kg/m2 voor de meest courante maten 4 meter tot 7 meter. De loopbrug is toepasbaar tussen rolsteigers.Toepassingen:. 2-zijdig bruikbaar. 2 loopbruggen naast elkaar binnen frame 5200 steiger. Ideaal voor gebruik met rolsteigers en voor het creëren van grotere werkvloeren.Leuningsysteem:. Zeer snelle montage, zonder gereedschap. Enkelzijdige leuning eenvoudig uit te bouwen tot 2-zijdige leuning voor een nog groter gevoel van veiligheid (indien niet tegen de gevel geplaatst). Toepasbaar bij meerdere loopbruggen naast elkaar door toepassing tussenstuk. Kan overal langs de loopbrug geplaatst worden.Kantplanken:. Bij gebruik als enkele loopbrug geïntegreerd in het product, voor andere toepassingen los verkrijgbaar.Opties: Tussenstuk t.b.v. leuningjuk. Langere lengtes op aanvraag leverbaarVeiligheid:. Aluminium vloer, antislip, deels geperforeerd t.b.v. water-/zandafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | loopbrug |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.165,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.620,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


