Referenties
REMA:4001003
Rubix:21016038
EAN:8717365088957

Productdetails : REMA RAILPROFIEL 300
De standaardlengte van de looprail bedraagt voor elk profielnummer ca. 6 m. Leveringen kleiner dan 18 m worden in 3 m lengten verzonden i.v.m. transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Maximale bedrijfslast WLL | 100 kg |
| Hoogte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,73 excl. BTW
/ meter
€ 29,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
