Referenties
REMA:3962059
Rubix:21013198
EAN:8717365017933

Productdetails : REMA KRAANTRAVERSE VERSTELBAAR2.5 3150 MM
Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje). Tonnage-aanduiding. Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden. Haken met veiligheidsklep. Verstelbare haken van hoog kwaliteitsstaal Grade 10. Stralen en aflakken in gewenste RAL kleur. Hogere capaciteiten of andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 3150 mm |
| Maximale bedrijfslast WLL | 2500 kg |
| Hoogte | 560 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.868,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.471,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
