GEDORE BOKWIEL 140MM - E-1580-00-02 38A

Los bokwiel

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:E-1580-00-02 38A
Rubix:10016558
Fabrikant:5825800
EAN:4010886562581
GEDORE BOKWIEL  140MM - E-1580-00-02 38A

Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE BOKWIEL 140MM - E-1580-00-02 38A


Gedore bokwiel 140mm - e-1580-00-02 38a

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebokwiel
€ 37,79 excl. BTW
/ stuk
€ 45,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen