Referenties
Gedore:E 224 E-22
Rubix:10020626
Fabrikant:8823210
EAN:4010883882323

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 250MM - E 224 E-22
essen (E 9 E) of hickory (E 9 H). vlgs. DIN 5112. uitvoering -90 = 90 cm steel
Losse essen steel 250 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Materiaal | eschenhout |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Voor model | 224 e + 225 e (kunststof slaghammers) |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
