GEDORE LOSSE HICKORY STEEL 310MM - E 600 H-400
Reserve handvat van hickory E600 H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:E 600 H-400
Rubix:10020152
Fabrikant:8595240
EAN:4010883859523

Documenten
Productdetails : GEDORE LOSSE HICKORY STEEL 310MM - E 600 H-400
De Gedore E 600 H hamersteel is vervaardigd uit hickoryhout en heeft een dubbel gebogen vorm. De steel is geschikt voor hamerkoppen die voldoen aan de DIN-norm. Het ROTBAND-PLUS-systeem zorgt voor een betrouwbare mechanische verbinding tussen de hamerkop en de steel, zonder speling of losraken.
Kenmerken:
De E 600 H steel is vervaardigd uit hickoryhout en heeft een vorm die bijdraagt aan een goede grip en nauwkeurige hantering. De bevestiging van de hamerkop is gebaseerd op het ROTBAND-PLUS-systeem, dat bestaat uit een rode aanslagring, een conische kraag van behandeld staal die in het midden van de steel wordt ingeslagen, een borgplaat en een houtschroef. Deze montage in drie stappen (de steel tot aan de rode aanslagring inslaan, de conische kraag aanbrengen en de borgplaat vastschroeven) zorgt voor een stabiele en reproduceerbare mechanische verbinding. De serie omvat tien steellengtes voor hamerkoppen van 100 g tot 2 kg, waardoor de steel kan worden vervangen of de uitrusting kan worden aangepast zonder aan één specifieke uitvoering gebonden te zijn.
Specificaties:
• Lengte van de steel: van 260 mm (voor een hamerkop van 100 g) tot 400 mm (voor een hamerkop van 2.000 g).
• Gewicht van de steel: 0,081 kg tot 0,442 kg, afhankelijk van de lengte.
• Compatibel hamerkopgewicht: 100 g tot 2.000 g.
• Materiaal: hickoryhout.
• Vorm: dubbel gebogen.
• Meegeleverde bevestigingselementen: aanslagring (rood), conische kraag van behandeld staal, borgplaat en houtschroef.
Normen:
• DIN 5111: deze Duitse norm definieert de afmetingen en geometrie van houten hamerstelen en waarborgt de uitwisselbaarheid met volgens DIN genormaliseerde hamerkoppen.
Kenmerken:
De E 600 H steel is vervaardigd uit hickoryhout en heeft een vorm die bijdraagt aan een goede grip en nauwkeurige hantering. De bevestiging van de hamerkop is gebaseerd op het ROTBAND-PLUS-systeem, dat bestaat uit een rode aanslagring, een conische kraag van behandeld staal die in het midden van de steel wordt ingeslagen, een borgplaat en een houtschroef. Deze montage in drie stappen (de steel tot aan de rode aanslagring inslaan, de conische kraag aanbrengen en de borgplaat vastschroeven) zorgt voor een stabiele en reproduceerbare mechanische verbinding. De serie omvat tien steellengtes voor hamerkoppen van 100 g tot 2 kg, waardoor de steel kan worden vervangen of de uitrusting kan worden aangepast zonder aan één specifieke uitvoering gebonden te zijn.
Specificaties:
• Lengte van de steel: van 260 mm (voor een hamerkop van 100 g) tot 400 mm (voor een hamerkop van 2.000 g).
• Gewicht van de steel: 0,081 kg tot 0,442 kg, afhankelijk van de lengte.
• Compatibel hamerkopgewicht: 100 g tot 2.000 g.
• Materiaal: hickoryhout.
• Vorm: dubbel gebogen.
• Meegeleverde bevestigingselementen: aanslagring (rood), conische kraag van behandeld staal, borgplaat en houtschroef.
Normen:
• DIN 5111: deze Duitse norm definieert de afmetingen en geometrie van houten hamerstelen en waarborgt de uitwisselbaarheid met volgens DIN genormaliseerde hamerkoppen.
Spare handle hickory 310 mm Ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) DIN 5111 With hardened handle protective steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw With this standard wooden handle, according to DIN 5111 it is possible to convert even ordinary hammer heads, as long as they are to DIN standards, to a ROTBAND-PLUS-hammer Method: Hammer the handle into the hammer head until it reaches the casing. Drive the tapered collar into the centre of the handle. Fasten the safety plate with a wood screw
Sterke punten
• De compatibiliteit met DIN-genormaliseerde hamerkoppen vereenvoudigt het voorraadbeheer en beperkt het aantal te bestellen referenties.
• Het ROTBAND-PLUS-systeem beperkt het risico dat de hamerkop onbedoeld van de steel losraakt, ook bij herhaalde trillingen en slagbelasting.
• Het compatibiliteitsbereik van 100 g tot 2.000 g omvat het merendeel van de gangbare slaghamers zonder dat de montageprocedure hoeft te worden aangepast.
• Hickoryhout combineert een laag gewicht met een hoge slagvastheid en draagt zo bij aan minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Het ROTBAND-PLUS-systeem beperkt het risico dat de hamerkop onbedoeld van de steel losraakt, ook bij herhaalde trillingen en slagbelasting.
• Het compatibiliteitsbereik van 100 g tot 2.000 g omvat het merendeel van de gangbare slaghamers zonder dat de montageprocedure hoeft te worden aangepast.
• Hickoryhout combineert een laag gewicht met een hoge slagvastheid en draagt zo bij aan minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.
Toepassingen
De Gedore E 600 H hamersteel wordt voornamelijk gebruikt bij industrieel onderhoud, mechanische assemblage en plaat- en constructiewerk, waar een betrouwbare bevestiging tussen hamerkop en steel essentieel is. De steel is ook geschikt voor werkzaamheden in de bouw en afbouw, zoals bekistingswerk, het plaatsen van pluggen en lichte timmerwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Materiaal | hickoryhout |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Voor model | 622 h |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,45 excl. BTW
/ stuk
€ 12,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
