GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 280MM - E 600 E-200
Losse steel Rotband-Plus Essen E 600 E
Zie technische informatieReferenties
Gedore:E 600 E-200
Rubix:10020130
Fabrikant:8589190
EAN:4010883858915

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 280MM - E 600 E-200
• tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111
• met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef
• met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden
• men doet dit als volgt: Steel tot aan de huls in de hamerkop slaan. Ringspie in het aanwezige boorgat slaan. Borgplaat op de hamerkop bevestigen mbv schroef welke door de ringspie in de hamersteel wordt gedraaid
Losse essen steel 280 mm tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111 met geharde steelbeschermingshuls, ringspie, borgplaat en houtschroef met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden men doet dit als volgt: Steel tot aan de huls in de hamerkop slaan. Ringspie in het aanwezige boorgat slaan. Borgplaat op de hamerkop bevestigen mbv schroef welke door de ringspie in de hamersteel wordt gedraaid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Materiaal | eschenhout |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 99 g |
| Voor model | engineers hammer |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,29 excl. BTW
/ stuk
€ 7,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
